Motion
EL8300141.00

GROVE GEAR
EL8300141.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 50:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08392216
N° MFREL8300141.00
Prix4,594.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8300141.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 50:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08392216
N° MFREL8300141.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,594.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Dimensions du boîtier
    8.1100 po x 5.2500 po x 8.9400 po, 205.99 mm x 133.35 mm x 227.08 mm
  • Hauteur du boîtier
    8.9400 po
  • Longueur du boîtier
    8.1100 po
  • Largeur du boîtier
    5.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 2.2500 po, 9.525 x 57.15 mm
  • Longueur
    8.1100 po, 205.99 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2490 po/lb;281.333 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2170 lb
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Poids
    46 lb, 20.865 kg
  • Largeur
    5.2500 po, 133.35 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Non peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.383 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.383 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-BM830-50-D-180
  • Puissance d’entrée maximale
    1.383 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.383 hp;1.031 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    9652.65 N, 2170 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    2490 po-lb;281.333 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-BM830-50-D-180-