Motion
EL8300161.00

GROVE GEAR
EL8300161.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08392236
N° MFREL8300161.00
Prix4,392.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8300161.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08392236
N° MFREL8300161.00
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
Prix4,392.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 2.2500 po, 9.525 x 57.15 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2454 po/lb;277.265 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2170 lb
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Poids
    46 lb, 20.865 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    3.947 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3.947 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-BM830-20-R-210
  • Puissance d’entrée maximale
    3.947 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    3.407 hp;2.541 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    9652.65 N, 2170 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    2454 po-lb;277.265 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-BM830-20-R-210-