Motion
EL8300206.00

GROVE GEAR
EL8300206.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double, image 56C
N° D’ARTICLE MI08392281
N° MFREL8300206.00
Prix4,594.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8300206.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double, image 56C
N° D’ARTICLE MI08392281
N° MFREL8300206.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,594.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Hauteur du boîtier
    3.6000 po, 91.44 mm
  • Longueur du boîtier
    8.1100 po, 205.99 mm
  • Largeur du boîtier
    5.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 2.2500 po, 9.525 x 57.15 mm
  • Longueur
    8.1100 po, 205.99 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    233 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1734 po/lb;195.915 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2170 lb
  • Ratio
    7.5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Poids
    45 lb, 20.412 kg
  • Largeur
    6.6200 po, 168.15 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    6.421 hp
  • Puissance nominale en service normal
    6.421 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-BMQ830-7.5-D-56
  • Puissance d’entrée maximale
    6.879 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    6.421 hp;4.788 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    9652.65 N, 2170 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Cache-cou en C
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    1734 po-lb;195.915 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-BMQ830-7.5-D-56-