Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min116 tr/min
- Couple de sortie maximal2329 po/lb;263.141 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Poids45 lb, 20.412 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance4.311 hp
- Puissance nominale en service normal4.311 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BMQ830-15-R-140
- Puissance d’entrée maximale4.311 hp
- Type de montageBase
- Sortie4.311 hp;3.215 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue9652.65 N, 2170 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleCache-cou en C
- Couple nominal (po-lb)2329 po-lb;263.141 Nm