Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal1544 po/lb;174.45 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.6875 po
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.6880 po, 42.88 mm
- Poids46 lb, 20.865 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance9.093 hp
- Puissance nominale en service normal9.093 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HM830-5-H_-56-27
- Puissance d’entrée maximale9.093 hp
- Type de montageArbre
- Sortie8.573 hp;6.393 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleVisage en C couplé
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)1544 po-lb;174.45 Nm