Motion
EL8300525.31

GROVE GEAR
EL8300525.31

Réducteur de vitesse hélicoïdal-hypoïde à angle droit - série EL, type d’engrenage de vis sans fin, simple, 3.0000 po de distance centrale, 5:1 rapport, 0.8750 po de diamètre d’entrée, entrée couplée face en C, 1.9375 po de diamètre de sortie, sortie creuse, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08392603
N° MFREL8300525.31
Prix5,407.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8300525.31

Réducteur de vitesse hélicoïdal-hypoïde à angle droit - série EL, type d’engrenage de vis sans fin, simple, 3.0000 po de distance centrale, 5:1 rapport, 0.8750 po de diamètre d’entrée, entrée couplée face en C, 1.9375 po de diamètre de sortie, sortie creuse, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08392603
N° MFREL8300525.31
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
Prix5,407.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    3.0000 po
  • Dimensions du boîtier
    (L) 8.0000 po x (H) 6.9380 po x (L) 6.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    46.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Couronne
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Puissance d’entrée
    9.0930 hp
  • Type d’entrée
    Visage en C couplé
  • Numéro CUP du fabricant
    662959034590
  • Type de montage
    Arbre
  • Régime de sortie
    350 tr/min
  • Couple de sortie
    1544
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    EL

Aperçu

Description du fabricant
EL-HM830-5-H1-140-31