Motion
EL8300537.20

GROVE GEAR
EL8300537.20

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 5:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po, sortie creuse, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08392693
N° MFREL8300537.20
Prix5,407.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8300537.20

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 5:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po, sortie creuse, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08392693
N° MFREL8300537.20
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
Prix5,407.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1544 po/lb;174.45 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    46 lb, 20.865 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    9.093 hp
  • Puissance nominale en service normal
    9.093 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Visage en C couplé
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-HM830-5-H_-180-20
  • Puissance d’entrée maximale
    9.093 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    8.573 hp;6.393 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Visage en C couplé
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    1544 po-lb;174.45 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-HM830-5-H1-180-20