Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4380 po, 36.52 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal2413 po/lb;272.633 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.4380 po, 36.52 mm
- Poids46 lb, 20.865 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.637 hp
- Puissance nominale en service normal1.637 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C couplé
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationViton
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HM830-60-H_-180-23
- Puissance d’entrée maximale1.637 hp
- Type de montageArbre
- Sortie1.117 hp
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleVisage en C couplé
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)2413 po-lb;272.633 Nm