Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min233 tr/min
- Couple de sortie maximal1734 po/lb;195.915 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal7.5:1
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio7.5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids46 lb, 20.865 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance6.879 hp
- Puissance nominale en service normal6.879 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C couplé
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HM830-7.5-H_-210-26
- Puissance d’entrée maximale6.879 hp
- Type de montageArbre
- Sortie6.421 hp
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementViton
- SérieEL
- StyleVisage en C couplé
- Couple nominal (po-lb)1734 po-lb;195.915 Nm