Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Hauteur du boîtier6.6300 po, 168.40 mm
- Longueur du boîtier10.5000 po, 266.70 mm
- Largeur du boîtier5.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Longueur10.5000 po, 266.70 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal3303 po/lb;373.189 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.6250 po
- Charge suspendue2275 lb
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.6250 po, 41.27 mm
- Poids50 lb, 22.68 kg
- Largeur8.1100 po, 205.99 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.293 hp
- Puissance nominale en service normal2.293 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationLubrification positive contre les éclaboussures
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BMQ832-40-L-140
- Puissance d’entrée maximale2.293 hp
- Type de montageBase
- Sortie2.293 hp;1.71 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue9652.65 N, 2170 lb
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)3303 po-lb;373.189 Nm