Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Taille du boîtier325
- Distance centrale3.2500 po
- Dimensions du boîtier8.1100 po x 6.6200 po x 10.5000 po, 205.99 mm x 168.15 mm x 266.70 mm
- Hauteur du boîtier10.5000 po, 266.70 mm
- Longueur du boîtier8.1100 po, 205.99 mm
- Largeur du boîtier6.6300 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 2.2500 po, 9.525 x 57.15 mm
- Longueur8.1100 po, 205.99 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal1567 po/lb;177.05 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie1.6250 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio100:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.6250 po, 41.27 mm
- Poids50 lb, 22.68 kg
- Largeur6.6200 po, 168.15 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.691 hp
- Puissance nominale en service normal0.691 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BM832-100-R-180
- Puissance d’entrée maximale0.691 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.435 hp
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue9652.65 N, 2170 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleEntrée de couplage flexible
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)1567 po-lb;177.05 Nm