Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier325
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
- Longueur266.70 mm, 10.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal2033 po/lb;229.7 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.6250 po
- Charge suspendue2275 lb
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.6250 po, 41.27 mm
- Poids50 lb, 22.68 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance11.92 hp
- Puissance nominale en service normal11.92 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BM832-5-D-180
- Puissance d’entrée maximale11.92 hp
- Type de montageBase
- Sortie11.29 hp;8.419 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue9652.65 N, 2170 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)2033 po-lb;229.7 Nm