Motion
EL8320235.00

GROVE GEAR
EL8320235.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08393509
N° MFREL8320235.00
Prix5,196.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8320235.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08393509
N° MFREL8320235.00
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
Prix5,196.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Taille du boîtier
    325
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    8.1100 po
  • Longueur du boîtier
    8.1100 po, 205.99 mm
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po, 7.938 x 3.97 mm
  • Longueur
    10.5000 po, 266.70 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3226 po/lb;364.488 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Charge suspendue
    2275 lb
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po, 41.27 mm
  • Poids
    50 lb, 22.68 kg
  • Largeur
    6.6300 po, 168.40 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    3.619 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3.619 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrification positive contre les éclaboussures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-BM832-30-R-210
  • Puissance d’entrée maximale
    3.619 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    2.986 hp;2.227 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2170 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    3226 po-lb;364.488 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-BM832-30-R-210-