Motion
EL8320240.00

GROVE GEAR
EL8320240.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 100:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08393514
N° MFREL8320240.00
Prix5,196.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8320240.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 100:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08393514
N° MFREL8320240.00
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
Prix5,196.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Taille du boîtier
    832
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    17 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1567 po/lb;177.05 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Charge suspendue
    2275 lb
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    50 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Non peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.691 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.691 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-BM832-100-R-210
  • Puissance d’entrée maximale
    0.691 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.435 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2170 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    1567 po-lb;177.05 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-BM832-100-R-210-