Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier325
- Distance centrale3.2500 po
- Dimensions du boîtier10.5000 po x 6.6300 po x 3.6000 po, 266.70 mm x 168.40 mm x 91.44 mm
- Hauteur du boîtier3.6000 po
- Longueur du boîtier10.5000 po
- Largeur du boîtier6.6300 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur10.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min21 tr/min
- Couple de sortie maximal2000 po/lb;225.97 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie1.6250 po
- Charge suspendue2275 lb
- Ratio80:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.6250 po, 41.27 mm
- Poids50 lb, 22.68 kg
- Largeur6.6300 po, 168.40 mm
Details
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.03 hp
- Puissance nominale en service normal1.03 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BMQ832-80-R-180
- Puissance d’entrée maximale1.03 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.695 hp;0.518 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue9652.65 N, 2170 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)2000 po-lb;225.97 Nm
Aperçu
Description du fabricant
EL-BMQ832-80-R-180-