Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.6880 po, 42.88 mm
- Taille du boîtier325
- Distance centrale3.2500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal3303 po/lb;373.189 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.6875 po
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.6880 po, 42.88 mm
- Poids51 lb, 23.133 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance2.293 hp
- Puissance nominale en service normal2.293 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeVisage en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HM832-40-H_-56-27
- Puissance d’entrée maximale2.926 hp
- Type de montageArbre
- Sortie2.293 hp;1.71 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleVisage en C couplé
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)3303 po-lb;373.189 Nm