Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4380 po, 36.52 mm
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal3274 po/lb;369.911 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.4380 po, 36.52 mm
- Poids51 lb, 23.133 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.515 hp
- Puissance nominale en service normal1.515 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HMQ832-60-H1-140-23
- Puissance d’entrée maximale2.114 hp
- Type de montageArbre
- Sortie1.515 hp;1.13 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)3274 po-lb;369.911 Nm