Motion
EL8320602.20

GROVE GEAR
EL8320602.20

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie creuse, image 210TC
N° D’ARTICLE MI08394393
N° MFREL8320602.20
Prix6,630.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8320602.20

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie creuse, image 210TC
N° D’ARTICLE MI08394393
N° MFREL8320602.20
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
Prix6,630.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Taille du boîtier
    832
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3360 po/lb;379.628 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Poids
    51 lb, 23.133 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    4.373 hp
  • Puissance nominale en service normal
    4.373 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-HMQ832-25-H-210-20
  • Puissance d’entrée maximale
    4.373 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    3.732 hp;2.783 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    3360 po-lb;379.628 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-HMQ832-25-H1-210-20