Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po, 34.92 mm
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal3360 po/lb;379.628 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.9375 po
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.9380 po, 49.23 mm
- Poids51 lb, 23.133 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance4.373 hp
- Puissance nominale en service normal4.373 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HMQ832-25-H-210-31
- Puissance d’entrée maximale4.373 hp
- Type de montageArbre
- Sortie3.732 hp;2.783 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)3360 po-lb;379.628 Nm