Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 2.5000 po, 6.35 x 63.50 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal5042 po/lb;569.67 nm
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.7500 po
- Charge suspendue3010 lb
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.7500 po, 44.45 mm
- Poids90 lb, 40.82 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance14.93 hp
- Puissance nominale en service normal14.93 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-B842-10-R
- Puissance d’entrée maximale14.93 hp
- Type de montageBase
- Sortie14 hp;10.44 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue13389.14 N, 3010 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleArbre
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)5042 po-lb;569.67 Nm