Motion
EL8420026.00

GROVE GEAR
EL8420026.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.7500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08394474
N° MFREL8420026.00
Prix7,639.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8420026.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.7500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08394474
N° MFREL8420026.00
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
Prix7,639.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille du boîtier
    425
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    8.6300 po, 219.20 mm
  • Longueur du boîtier
    9.5700 po, 243.08 mm
  • Largeur du boîtier
    7.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 2.5000 po, 6.35 x 63.50 mm
  • Longueur
    9.5700 po, 243.08 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    26
  • Débit maximal tr/min
    233 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4148 po/lb;468.66 nm
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Charge suspendue
    2930 lb
  • Ratio
    7.5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Poids
    90 lb, 40.82 kg
  • Largeur
    6.1300 po, 155.70 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    16.27 hp
  • Puissance nominale en service normal
    16.27 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-B842-7.5-D
  • Puissance d’entrée maximale
    16.27 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    15.36 hp;11.45 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    13033.27 N, 2930 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Arbre
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    4148 po-lb;468.66 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-B842-7.5-D-