Motion
EL8420031.00

GROVE GEAR
EL8420031.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 30:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.7500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08394479
N° MFREL8420031.00
Prix7,639.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8420031.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 30:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.7500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08394479
N° MFREL8420031.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,639.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 2.5000 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    9.5700 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5960 po/lb
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Charge suspendue
    3550 lb
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.7500 po
  • Poids
    90 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    6.481 hp
  • Puissance nominale en service normal
    6.481 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-B842-30-D
  • Puissance d’entrée maximale
    6.481 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    5.517 hp;4.114 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre de sortie unique
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre de sortie unique
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    3550 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Arbre d’entrée plein
  • Couple nominal (po-lb)
    5960 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
EL-B842-30-D-