Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 2.5000 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal6170 po/lb;697.12 nm
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.7500 po
- Charge suspendue3730 lb
- Ratio50:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.7500 po, 44.45 mm
- Poids90 lb, 40.82 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance4.389 hp
- Puissance nominale en service normal4.389 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-B842-50-D
- Puissance d’entrée maximale4.389 hp
- Type de montageBase
- Sortie3.426 hp;2.555 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue16591.85 N, 3730 lb
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleArbre
- Couple nominal (po-lb)6170 po-lb;697.12 Nm