Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Hauteur du boîtier11.6900 po, 296.93 mm
- Longueur du boîtier11.2500 po, 285.75 mm
- Largeur du boîtier9.6300 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3.0000 po, 9.525 x 76.20 mm
- Longueur11.2500 po, 285.75 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min116 tr/min
- Couple de sortie maximal5508 po/lb;622.32 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.7500 po
- Charge suspendue3190 lb
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.7500 po, 44.45 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition17.5000 po;444.50 mm
- Longueur des dimensions d’expédition40.0000 po;1016 mm
- Largeur des dimensions d’expédition37.0000 po;939.80 mm
- Poids102 lb, 46.266 kg
- Largeur9.6300 po, 244.60 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance10.2 hp
- Puissance nominale en service normal10.2 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeEntrée de couplage flexible
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationLubrification par éclaboussures
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BM842-15-L-140
- Puissance d’entrée maximale10.2 hp
- Type de montageBase
- Sortie10.2 hp;7.606 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue14189.8 N, 3190 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)5508 po-lb;622.32 Nm