Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier425
- Distance centrale4.2500 po
- Hauteur du boîtier11.6900 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Longueur11.6900 po, 296.93 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal5989 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.7500 po
- Charge suspendue3730 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.7500 po, 44.45 mm
- Poids96 lb, 43.545 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.772 hp
- Puissance nominale en service normal2.772 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BMQ842-60-L-56
- Puissance d’entrée maximale2.772 hp
- Type de montageBase
- Sortie2.772 hp;2.067 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue16591.85 N, 3730 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)5989 po-lb