Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Dimensions du boîtier9.6300 po x 8.2500 po x 4.5000 po, 244.60 mm x 209.55 mm x 114.30 mm
- Hauteur du boîtier4.5000 po, 114.30 mm
- Longueur du boîtier9.6300 po, 244.60 mm
- Largeur du boîtier6.1300 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3.0000 po, 9.525 x 76.20 mm
- Longueur9.6300 po, 244.60 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Couple de sortie maximal6092 po/lb;688.31 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.7500 po
- Charge suspendue3320 lb
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.7500 po, 44.45 mm
- Poids96 lb, 43.545 kg
- Largeur8.2500 po, 209.55 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance8.458 hp
- Puissance nominale en service normal8.458 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BMQ842-20-R-56
- Puissance d’entrée maximale9.462 hp
- Type de montageBase
- Sortie8.458 hp;6.307 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue14768.1 N, 3320 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)6092 po-lb;688.31 Nm