Motion
EL8420298.00

GROVE GEAR
EL8420298.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.7500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08394743
N° MFREL8420298.00
Prix7,942.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8420298.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.7500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08394743
N° MFREL8420298.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,942.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    11.6900 po, 296.93 mm
  • Longueur du boîtier
    9.6300 po, 244.60 mm
  • Largeur du boîtier
    9.6300 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
  • Longueur
    9.6300 po, 244.60 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    29 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5989 po/lb;676.668 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Charge suspendue
    3730 lb
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    17.5000 po;444.50 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    40.0000 po;1016 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    37.0000 po;939.80 mm
  • Poids
    96 lb, 43.545 kg
  • Largeur
    6.1300 po, 155.70 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    3.681 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3.681 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile synthétique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-BMQ842-60-L-180
  • Puissance d’entrée maximale
    3.681 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    2.772 hp;2.067 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    16591.85 N, 3730 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    5989 po-lb;676.668 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-BMQ842-60-L-180-