Motion
EL8420509.35

GROVE GEAR
EL8420509.35

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 50:1 Rapport, 4.2500 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 1.2500 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 2.1875 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08394852
N° MFREL8420509.35
Prix9,283.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8420509.35

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 50:1 Rapport, 4.2500 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 1.2500 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 2.1875 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08394852
N° MFREL8420509.35
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
Prix9,283.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1880 po, 55.58 mm
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 2.5000 po, 6.35 x 63.50 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6170 po/lb;697.118 nm
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    2.1875 po
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    92 lb, 41.731 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de millepertuis à réduction unique en aluminium
  • Puissance
    4.389 hp
  • Puissance nominale en service normal
    4.389 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-H842-50-H-35
  • Puissance d’entrée maximale
    4.389 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    3.426 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    EL
  • Style
    Arbre
  • Couple nominal (po-lb)
    6170 po-lb;697.118 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-H842-50-H1-35