Motion
EL8520008.00

GROVE GEAR
EL8520008.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 10:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08395003
N° MFREL8520008.00
Prix11,926.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8520008.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 10:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08395003
N° MFREL8520008.00
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
Prix11,926.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    12.2500 po
  • Longueur du boîtier
    10.8800 po, 276.35 mm
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 3.0000 po, 6.35 x 76.20 mm
  • Longueur
    10.8800 po, 276.35 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    7827 po/lb;884.33 nm
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    3370 lb
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Poids
    153 lb, 69.4 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de millepertuis à réduction unique en aluminium
  • Puissance
    23.15 hp
  • Puissance nominale en service normal
    23.15 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Lubrification des éclaboussures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-B852-10-R
  • Puissance d’entrée maximale
    23.15 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    21.73 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    14990.49 N, 3370 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Arbre
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    7827 po-lb;884.33 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-B852-10-R-