Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Hauteur du boîtier12.2500 po
- Longueur du boîtier12.2500 po, 311.15 mm
- Largeur du boîtier11.5000 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal9627 po/lb;1087.705 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3560 lb
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre50.80 mm, 2.0000 po
- Poids168 lb, 76.204 kg
- Largeur11.5000 po, 292.10 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance10.538 hp
- Puissance nominale en service normal10.538 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeEntrée silencieuse C-Face
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BM852-30-L-180
- Puissance d’entrée maximale10.538 hp
- Type de montageBase
- Sortie8.91 hp;6.644 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue15835.64 N, 3560 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)9627 po-lb;1087.705 Nm