Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po, 31.75 mm
- Longueur de l’alésage1.4400 po;36.58 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Dimensions du boîtier12.2500 po x 11.5000 po x 12.2500 po, 311.15 mm x 292.10 mm x 311.15 mm
- Hauteur du boîtier12.2500 po, 311.15 mm
- Longueur du boîtier12.2500 po, 311.15 mm
- Largeur du boîtier11.5000 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 2.5000 po, 12.70 x 63.50 mm
- Longueur12.2500 po, 311.15 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal5753 po/lb;649.997 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3100 lb
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Poids168 lb, 76.204 kg
- Largeur11.5000 po, 292.10 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance32.51 hp
- Puissance nominale en service normal32.51 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BM852-5-R-56
- Puissance d’entrée maximale32.51 hp
- Type de montageBase
- Sortie31.17 hp;23.243 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue13789.44 N, 3100 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleEntrée de couplage flexible
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)5753 po-lb;649.997 Nm