Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Hauteur du boîtier12.2500 po
- Longueur du boîtier12.2500 po, 311.15 mm
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 3.0000 po, 6.35 x 76.20 mm
- Longueur12.2500 po, 311.15 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min21 tr/min
- Couple de sortie maximal5478 po/lb;618.93 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3590 lb
- Ratio80:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre50.80 mm, 2.0000 po
- Poids76.204 kg, 168 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.902 hp
- Puissance nominale en service normal1.902 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeEntrée de couplage flexible
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationLubrification des éclaboussures
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BM852-80-R-56
- Puissance d’entrée maximale1.902 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.902 hp;1.418 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue15969.14 N, 3590 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)5478 po-lb;618.93 Nm