Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Hauteur du boîtier12.2500 po
- Longueur du boîtier12.2500 po, 311.15 mm
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 3.0000 po, 6.35 x 76.20 mm
- Longueur12.2500 po, 311.15 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal4646 po/lb;524.925 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3600 lb
- Ratio100:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Poids168 lb, 76.204 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.291 hp
- Puissance nominale en service normal1.291 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BM852-100-D-56
- Puissance d’entrée maximale2.072 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.291 hp;0.963 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue16013.6 N, 3600 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)4646 po-lb;524.925 Nm