Motion
EL8520305.00

GROVE GEAR
EL8520305.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08395301
N° MFREL8520305.00
Prix16,275.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8520305.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08395301
N° MFREL8520305.00
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
Prix16,275.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    12.2500 po
  • Longueur du boîtier
    12.2500 po, 311.15 mm
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
  • Longueur
    12.2500 po, 311.15 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9351 po/lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    3560 lb
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Poids
    163 lb, 73.936 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    15.56 hp
  • Puissance nominale en service normal
    15.56 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-BMQ852-20-R-180
  • Puissance d’entrée maximale
    15.56 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    12.98 hp;9.679 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    15835.64 N, 3560 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    9351 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
EL-BMQ852-20-R-180-