Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po, 34.92 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Dimensions du boîtier12.2500 po x 11.5000 po x 12.2500 po, 311.15 mm x 292.10 mm x 311.15 mm
- Hauteur du boîtier12.2500 po, 311.15 mm
- Longueur du boîtier12.2500 po, 311.15 mm
- Largeur du boîtier11.5000 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur12.2500 po, 311.15 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Couple de sortie maximal9351 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3560 lb
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Poids163 lb, 73.936 kg
- Largeur11.5000 po, 292.10 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance14.56 hp
- Puissance nominale en service normal14.56 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BMQ852-20-R-210
- Puissance d’entrée maximale14.56 hp
- Type de montageBase
- Sortie12.98 hp;9.679 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue15835.64 N, 3560 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)9351 po-lb