Motion
GR8130023.00

GROVE GEAR
GR8130023.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 80:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie pleine, 0.6250 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08395711
N° MFRGR8130023.00
Prix1,282.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8130023.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 80:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie pleine, 0.6250 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08395711
N° MFRGR8130023.00
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
Prix1,282.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po, 12.70 mm
  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1.0000 po, 3.175 x 25.40 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    813
  • Débit maximal tr/min
    21 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    183 po/lb;20.68 nm
  • Rapport nominal
    80:1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Charge suspendue
    700 lb
  • Ratio
    80:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Poids
    17 lb, 7.71 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.121 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.121 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-B813-80-R
  • Puissance d’entrée maximale
    0.121 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.064 hp;0.048 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    3113.75 N, 700 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    183 po-lb;20.68 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-B813-80-R-