Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Distance centrale1.3300 po
- Hauteur du boîtier10.5000 po
- Longueur du boîtier10.6900 po
- Largeur du boîtier9.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant813
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal322 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie0.6250 po
- Charge suspendue700 lb
- Ratio40:1
- Facteur de service1.0
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.88 mm
- Longueur de l’arbre3.8200 po;97.03 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition10.5000 po;266.70 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.6900 po;271.53 mm
- Largeur des dimensions d’expédition9.0600 po;230.12 mm
- Poids22.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.329 hp
- Puissance nominale en service normal0.329 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeEntrée silencieuse C-Face
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BM813-40-L-56
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant69031000248
- Puissance d’entrée maximale0.329 ch à 1750 tr/min
- Type de montageBase
- Sortie0.223 hp;0.166 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue700 lb
- RéductionCélibataire
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)322 po-lb;36.381 Nm
- CUP_NON69031000248
Aperçu
- Boîtiers monopièces en fonte avec couvercle de sortie unique, usinés par CNC pour un ajustement et un alignement précis des composants
- Rempli d’usine de lubrifiant Mobil Glygoyle 460 polyalcalinène glycol haut de gamme
- Une grande capacité d’huile offre une lubrification positive aux éclaboussures et une capacité de refroidissement supérieure
- Les joints à lèvres doubles Viton® offrent une durée de vie prolongée grâce à une résistance accrue aux températures élevées, à l’abrasion et aux produits chimiques
- Le protège-joint d’étanchéité unique protège le joint d’entrée contre les dommages pendant l’installation du moteur
- Réfrigérateur à vis sans fin en bronze moulé à partir de bronze de haute qualité pour une résistance maximale, un pouvoir lubrifiant et une durée de vie supérieure
- Roulements haute vitesse surdimensionnés, retenus positivement pour des cycles d'inversion et de démarrage/arrêt fréquents. Roulements à rouleaux coniques sur l'arbre de sortie pour des capacités de charge suspendues et de poussée élevées
- Toutes les unités sont testées à 100 % en usine pour garantir que vous recevez un produit de la plus haute qualité
- Souplesse d’application ultime avec des dispositions de montage tout angle, la plus grande sélection de bases et de brides d’accessoires et la plus grande sélection de styles de réducteurs de stock Les dimensions de montage sont interchangeables avec la plupart des réducteurs standard de l’industrie.