Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Distance centrale1.3300 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant813
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal327 po/lb;36.95 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie0.6250 po
- Charge suspendue700 lb
- Ratio50:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.88 mm
- Longueur de l’arbre1.5000 po;38.10 mm
- Poids17 lb, 7.711 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.182 hp
- Puissance nominale en service normal0.182 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BMQ813-50-D-56
- Puissance d’entrée maximale0.285 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.182 hp;0.136 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue3113.75 N, 700 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)327 po-lb;36.95 Nm