Motion
GR8150047.00

GROVE GEAR
GR8150047.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 80:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 48CZ
N° D’ARTICLE MI08395887
N° MFRGR8150047.00
Prix1,640.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8150047.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 80:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 48CZ
N° D’ARTICLE MI08395887
N° MFRGR8150047.00
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
Prix1,640.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po, 12.70 mm
  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Hauteur du boîtier
    4.3500 po
  • Longueur du boîtier
    4.3500 po, 110.49 mm
  • Largeur du boîtier
    9.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.3800 po, 4.7625 x 35.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    154
  • Débit maximal tr/min
    21 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    269 po/lb;30.4 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    48CZ
  • Rapport nominal
    80:1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Charge suspendue
    860 lb
  • Ratio
    80:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Poids
    29 lb, 13.154 kg
  • Largeur
    4.8800 po, 123.95 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.093 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.093 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BM815-80-L-48
  • Puissance d’entrée maximale
    0.093 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.093 hp;0.069 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    3825.46 N, 860 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    269 po-lb;30.4 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-BM815-80-L-48