Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5000 po, 12.70 mm
- Distance centrale1.5400 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.3800 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant815
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal213 po/lb;24.066 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC48CZ
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie0.7500 po
- Charge suspendue860 lb
- Ratio100:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po, 19.05 mm
- Poids29 lb, 13.154 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.145 hp
- Puissance nominale en service normal0.145 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BM815-100-L-48
- Puissance d’entrée maximale0.145 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.059 hp;0.044 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue3825.46 N, 860 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)213 po-lb;24.066 Nm