Motion
GR8150111.00

GROVE GEAR
GR8150111.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08395913
N° MFRGR8150111.00
Prix1,640.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8150111.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08395913
N° MFRGR8150111.00
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
Prix1,640.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Taille du boîtier
    815
  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    815
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    402 po/lb;45.42 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Charge suspendue
    860 lb
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Poids
    29 lb, 13.15 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.279 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.279 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BM815-10-L-140
  • Puissance d’entrée maximale
    1.279 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.116 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    3825.46 N, 860 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    402 po-lb;45.42 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-BM815-10-L-140