Motion
GR8150165.00

GROVE GEAR
GR8150165.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 50:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 48CZ
N° D’ARTICLE MI08395926
N° MFRGR8150165.00
Prix1,640.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8150165.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 50:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 48CZ
N° D’ARTICLE MI08395926
N° MFRGR8150165.00
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
Prix1,640.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po, 12.70 mm
  • Taille du boîtier
    815
  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1/16
  • Taille du réducteur du fabricant
    815
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    494 po/lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    48CZ
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Charge suspendue
    860 lb
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Poids
    21 lb, 9.525 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.464 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.464 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BMQ815-50-R-48
  • Puissance d’entrée maximale
    0.464 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.274 hp;0.204 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    3825.46 N, 860 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    494 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
GR-BMQ815-50-R-48