Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Distance centrale1.5400 po
- Dimensions du boîtier10.6900 po x 9.0600 po x 10.5000 po, 271.52 mm x 230.12 mm x 266.70 mm
- Hauteur du boîtier10.5000 po, 266.70 mm
- Longueur du boîtier10.6900 po, 271.53 mm
- Largeur du boîtier4.8800 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Longueur10.6900 po, 271.53 mm
- Taille du réducteur du fabricant815
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal213 po/lb;24.066 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie0.7500 po
- Charge suspendue860 lb
- Ratio100:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po, 19.05 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition10.5000 po;266.70 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.6900 po;271.53 mm
- Largeur des dimensions d’expédition9.0600 po;230.12 mm
- Poids21 lb, 9.525 kg
- Largeur9.0600 po, 230.12 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.145 hp
- Puissance nominale en service normal0.145 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BMQ815-100-R-56
- Puissance d’entrée maximale0.145 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.059 hp;0.044 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue3825.46 N, 860 lb
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)213 po-lb;24.066 Nm