Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier815
- Distance centrale1.5400 po
- Hauteur du boîtier5.3800 po
- Longueur du boîtier5.3800 po, 136.65 mm
- Largeur du boîtier5.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur5.3800 po, 136.65 mm
- Taille du réducteur du fabricant815
- Débit maximal tr/min233 tr/min
- Couple de sortie maximal370 po/lb;41.8 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal7.5:1
- Taille de sortie0.7500 po
- Charge suspendue860 lb
- Ratio7.5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po, 19.05 mm
- Poids21 lb, 9.525 kg
- Largeur4.8800 po, 123.95 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.368 hp
- Puissance nominale en service normal1.368 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BMQ815-7.5-R-140
- Puissance d’entrée maximale1.368 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.368 hp;1.02 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue3825.46 N, 860 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)370 po-lb;41.8 Nm