Motion
GR8150568.10

GROVE GEAR
GR8150568.10

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 0.6250 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI08395973
N° MFRGR8150568.10
Prix1,930.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8150568.10

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 0.6250 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI08395973
N° MFRGR8150568.10
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
Prix1,930.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    815
  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Hauteur du boîtier
    5.1900 po
  • Longueur du boîtier
    5.1900 po, 131.83 mm
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    815
  • Débit maximal tr/min
    43 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    520 po/lb;58.752 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Charge suspendue
    860 lb
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Poids
    17 lb, 7.711 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.56 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.56 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ815-40-H1-56-10
  • Puissance d’entrée maximale
    0.56 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.361 hp;0.269 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    3825.46 N, 860 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    520 po-lb;58.752 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-HMQ815-40-H1-56-10