Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier815
- Distance centrale1.5400 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant815
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal402 po/lb;45.42 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie0.6250 po
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po
- Poids22 lb, 9.979 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.116 hp
- Puissance nominale en service normal1.116 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-WHMQ815-10-H1-56-10
- Puissance d’entrée maximale1.116 hp
- Type de montageArbre
- Sortie1.116 hp;0.832 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)402 po-lb;45.42 Nm