Motion
GR8180075.00

GROVE GEAR
GR8180075.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08396028
N° MFRGR8180075.00
Prix1,693.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8180075.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08396028
N° MFRGR8180075.00
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
Prix1,693.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    18
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    528 po/lb;59.656 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    1200 lb
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Poids
    26 lb, 11.793 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.625 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.625 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BM818-10-L-140
  • Puissance d’entrée maximale
    1.625 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.466 hp;1.093 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5337.87 N, 1200 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    528 po-lb;59.656 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-BM818-10-L-140