Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Distance centrale1.7500 po
- Hauteur du boîtier4.4500 po
- Longueur du boîtier4.4500 po, 113.03 mm
- Largeur du boîtier5.1900 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.3800 po / 253 x 254 mm
- Longueur4.4500 po
- Taille du réducteur du fabricant818
- Débit maximal tr/min21 tr/min
- Couple de sortie maximal356 po/lb;40.22 nm
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue1200 lb
- Ratio80:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po
- Poids21 lb
- Largeur5.1900 po
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.208 hp
- Puissance nominale en service normal0.208 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-H818-80-H1-16
- Puissance d’entrée maximale0.208 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.124 hp;0.092 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue1200 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre d’entrée plein
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)356 po-lb;40.22 Nm