Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.3800 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricantH818
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal277 po/lb;31.3 nm
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue1200 lb
- Ratio100:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids21 lb, 9.525 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.141 hp
- Puissance nominale en service normal0.141 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-H818-100-H1-16
- Puissance d’entrée maximale0.141 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.077 hp;0.057 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue5337.87 N, 1200 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre d’entrée plein
- Couple nominal (po-lb)277 po-lb;31.3 Nm