Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant818
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal436 po/lb;49.261 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie0.6250 po
- Charge suspendue1200 lb
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.88 mm
- Poids26 lb, 11.793 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance2.6 hp
- Puissance nominale en service normal2.6 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ818-5-H1-140-10
- Puissance d’entrée maximale2.6 hp
- Type de montageArbre
- Sortie2.422 hp;1.806 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue5337.87 N, 1200 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)436 po-lb;49.261 Nm